• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0215.00 G R X600
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.0215.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769232745
Herstellernummer AB92X600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm