simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Artikel-Nr.: TE3.0120.06 V L X600
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
Artikelnummer TE3.0120.06 V L X600
EAN / GTIN 4069769229974
Herstellernummer AK8FX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,04)