simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm

Artikel-Nr.: TE3.0110.31 G R X600
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
Artikelnummer TE3.0110.31 G R X600
EAN / GTIN 4069769229837
Herstellernummer AQBUX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 3,10 mm