simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm

Artikel-Nr.: TE3.0100.00 G R X808
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
Artikelnummer TE3.0100.00 G R X808
EAN / GTIN 4069769229035
Herstellernummer AFBTX808
L-Nummer L23830 353
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 1,0 mm
  • w = 1,03 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,68 mm