simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, f. kleine Bohrungen, D=40 mm, L=250 mm

Artikel-Nr.: TE3.0040.A.00 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.0040.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227796
Herstellernummer AJFN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung, f. kleine Bohrungen
D=40 mm, L=250 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 10,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (Toleranz g6)
  • b = 38,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R