CBN-Nuteinsatz - GDGS5020N-040NB KBN05M

Artikel-Nr.: TBN10743
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBN10743
EAN / GTIN 4960664661237
Herstellernummer TBN10743
L-Nummer L22130 155
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

CBN Stechdrehwendeplatte GDGS5020N-040NB KBN05M

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.016 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.4 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 3 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 3 Degree
S (GTC - Plattendicke): 4.3 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 5 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 5,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDGS
Grad: KBN05M
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT CBN
HAND (GTC - Einlegehand): N
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): NB
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S