PKD-Nuteinsatz - GVFR350-040C KPD010

Artikel-Nr.: TBE07111
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBE07111
EAN / GTIN 4960664378234
Herstellernummer TBE07111
L-Nummer L22130 280
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GVFR350-040C KPD010

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.006 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.4 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 3.5 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 6 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 6 Degree
S (GTC - Plattendicke): 6.2 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 27 mm
Nutbreite: 3,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GVF
Grad: KPD010
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S