• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PW3 Hi-Vis Regenjacke (3L) Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: T166YBRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer T166YBRXL
EAN / GTIN 5036108500918
Herstellernummer T166YBRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PW3 Hi-Vis Regenjacke (3L) wurde für Komfort und Schutz entwickelt
  • Sie besteht aus Portwest Extreme Stretch Soft-Touch 3-Lagen-Gewebe (3L)
  • Sie ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und sorgt dafür, dass der Träger unter allen Bedingungen trocken bleibt
  • Zertifiziert nach EN343 Klasse 4:4, verfügt diese Jacke über eine schmale dreifache Sturmklappe zum Schutz des Reißverschlusses und zur Verbesserung der Wasserdichtigkeit, einen 2-Wege-Frontreißverschluss in der Mitte, Belüftungseinsätze in allen Taschen für verbesserte Atmungsaktivität, eine abnehmbare, helmkompatible Kapuze mit geformtem Schirm und 3-Punkt-Verstellsystem, verstellbare Bündchen, gurtkompatible Taschen und eine verlängerte Rückenlänge für zusätzlichen Schutz vor Schmutz
  • Ein Must-have der PW3-Kollektion

Merkmal:

  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • ID-Karten-Halter
  • Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
  • 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
  • Schmale dreifache Sturmklappe für verbesserten Reißverschlussschutz und zusätzlichen Regenschutz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Helmkompatible verstellbare Kapuze
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • ID-Karten-Halter

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb