Beschreibung:
	
	
                
                    
		Dieses Shirt hält Sie an warmen Tagen angenehm kühl. Das Gewebe kommt aus der Sportbekleidung und ist sehr leicht, daher bietet es an heißen Tagen durch seine Luftdurchlässigkeit besten Tragekomfort.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
 - Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
 - Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
 - Großzügige Passform für Tragekomfort
 - S478 + TX71 zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
 - Erhältlich ab Größe XS
 - Erhältlich in den Größen von XS bis 6XL
 - Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
 - CE zertifiziert
 - 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
 - UKCA gekennzeichnet
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 2
 - ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
 - ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
 
 
                
                
            
                
	
		Werkstoff:
	
	
                
                    
		Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen