Beschreibung:
Dieses moderne T-Shirt mit V-Ausschnitt kombiniert die überlegene Qualität des Cotton Comfort-Stoffes mit seitlichen Mesh-Zwickeln zur Erzeugung von Luftzirkulation und einem 4 cm breiten Abstand im reflektierenden Band für zusätzlichen Komfort. Dieses Kleidungsstück hält den Träger in Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen kühl.
Merkmal:
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitliche Mesh-Einsätze ohne Bänder bieten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und erhöhte Atmungsaktivität
- Modernes Design mit V-Ausschnitt
- CE zertifiziert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen