simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M20

Artikel-Nr.: S16.0815.01 M X800
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
Artikelnummer S16.0815.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222869
Herstellernummer AGS8X800
L-Nummer L23830 467
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M20

Technische Parameter:

  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • S = 3,5 mm
  • b = 4,6 mm
  • Steigung (bis) = 2,75 mm
  • Steigung (von) = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindegröße = M20
  • ØDS = 15,7 mm