simmill SX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: S16.0160.00 G X510
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
Artikelnummer S16.0160.00 G X510
EAN / GTIN 4069769222319
Herstellernummer BFA4X510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (Toleranz -0,01)
  • S = 4,5 mm