simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=1,62 mm, P=3 mm

Artikel-Nr.: S14.1630.02 M X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S14.1630.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221831
Herstellernummer AXX3X800
L-Nummer L23830 1624
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=1,62 mm, P=3 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M22
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 21,95 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 2,9 mm
  • w = 0,37 mm