simmill SX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=8

Artikel-Nr.: S14.1308.25 A ST
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
Artikelnummer S14.1308.25 A ST
EAN / GTIN 4069769221534
Herstellernummer AE8U
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=8

Technische Parameter:

  • ØD1 = 8,0 mm
  • Schraube = ATK7
  • L1 = 70,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 13,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No