simmill SX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Artikel-Nr.: S14.1208.29 A HM
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
Artikelnummer S14.1208.29 A HM
EAN / GTIN 4069769221312
Herstellernummer AM5T
L-Nummer L23830 130
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK7
  • L2 = 29,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L1 = 95,0 mm