simmill SX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Artikel-Nr.: S06.0250.020.16 GY X510
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
Artikelnummer S06.0250.020.16 GY X510
EAN / GTIN 4069769219357
Herstellernummer AYF2X510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,5 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm