Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 40 mm, 17.BMT40LT2000V16

Artikel-Nr.: S05339
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S05339
EAN / GTIN 4069739519685
Herstellernummer 17.BMT40LT2000V16
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT55 Okuma, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT40LT2000V16
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 86
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 113 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT55 Okuma
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung