Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 25 mm, 17.3025LCTXTF

Artikel-Nr.: S05311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S05311
EAN / GTIN 4069739519449
Herstellernummer 17.3025LCTXTF
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.3025LCTXTF
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 64
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 125 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Ø 25.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung