Werkzeugaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 80, 19.BMTC8SL603

Artikel-Nr.: S04856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S04856
EAN / GTIN 4069739515397
Herstellernummer 19.BMTC8SL603
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT95x124 DMG Mori, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMTC8SL603
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 150
  • Kraglänge (LPR): 120 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: BMT95x124 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: PSC 80
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung