Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm, 17.4032G400RLW

Artikel-Nr.: S03030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S03030
EAN / GTIN 4069739500515
Herstellernummer 17.4032G400RLW
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4032G400RLW
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 140 mm
  • Funktionslänge (WF): 110 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung