Werkstattwagen 7 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: ROLL.7M3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ROLL.7M3A
EAN / GTIN 3662424107214
Herstellernummer ROLL.7M3A
L-Nummer L60130 10779
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • Doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • Kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören

Merkmal:

  • 7 Schubfächer = 21 Module
  • 5 Schubfächer, Höhe 60 mm = 15 Module
  • 1 Schubfächer, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 200 mm
  • Das 200 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Statische Gesamtnutzlast: 800 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Rot 3020
  • Gewicht in Kilogramm: 56

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb