Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 32-tlg

Artikel-Nr.: R.440AUP
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.440AUP
EAN / GTIN 3662424076091
Herstellernummer R.440AUP
L-Nummer L60130 11546
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 11 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, Zollmaße: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Flexible Verlängerung 1/4″: L 150 mm (R.216).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Gelenkgriff 1/4″: R.140A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5x75 mm (AN3.5X75).
  • 1 Verstellbare Zange 185 mm (181A.18G).
  • 11 Mikromechanische Gabelschlüssel mit um 15° und 75° abgeschrägten Köpfen, zöllig: 34. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL.
  • Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L14.