simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Artikel-Nr.: Q63.0250.000 GY X700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer Q63.0250.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769217711
Herstellernummer BCZWX700
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Technische Parameter:

  • tmax = 15,0 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,02)
  • ØD2 = 16,0 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18