Beschreibung:
PW3 Hi-Vis Cotton Comfort Klasse 1 T-Shirt S/S
Merkmal:
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Rundhalsausschnitt
- Seitenschlitze
- Grosszügige Passform
- CE zertifiziert
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Bis zur Größe 4XL erhältlich
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Werkstoff:
Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen