simmill PM Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=1 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Artikel-Nr.: PM8.0100.00 S X800
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
Artikelnummer PM8.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215779
Herstellernummer A64NX800
L-Nummer L23830 1030
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=1 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 7,70 mm
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 1,1 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3