Präzisionswaage PDT 300-3, Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: PDT 300-3
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
Artikelnummer PDT 300-3
EAN / GTIN 4045761481961
Herstellernummer PDT 300-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der breite Funktionsumfang dieser Präzisionswaagenserie qualifiziert sie u. a. für den Einsatz in der Pharmaindustrie. Dazu gehören z. B. die Statistikfunktion, Wiegen mit Toleranzbereich, Zählfunktion, Prozentwägung, Summierfunktion und viele weitere
  • Modernes Touch-Display mit komfortabler Bedienung ermöglicht z. B. Umschalten der Einheit oder Starten der Justage direkt übers Display
  • Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 174×162×228 mm
  • GLP/ISO-Protokollierung mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Waagenjustage oder Wägevorgang
  • Unterstützt in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID ...)
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
  • Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite. Öse für Unterflurwägungen serienmäßig
  • Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten
  • Menüsprache EN

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ∅ 115 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 207×318×360 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C