simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M14

Artikel-Nr.: P12.0510.01 M X800
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
Artikelnummer P12.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769214147
Herstellernummer ANQCX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M14

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M14
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 2,8 mm
  • b = 3,6 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • Steigung (bis) = 1,75 mm
  • ØDS = 11,7 mm