• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: P12.0250.02 G X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P12.0250.02 G X800
EAN / GTIN 4069769213980
Herstellernummer ABHMX800
L-Nummer L23830 940
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm