• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Artikel-Nr.: P10.4545.35 F X510
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P10.4545.35 F X510
EAN / GTIN 4069769212839
Herstellernummer AJHXX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Technische Parameter:

  • w = 0,9 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • κ = 45°