simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artikel-Nr.: P10.0250.02 G X510
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
Artikelnummer P10.0250.02 G X510
EAN / GTIN 4069769211658
Herstellernummer AM11X510
L-Nummer L23830 101604
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,5 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm