simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Artikel-Nr.: P06.0150.020.12 GY X800
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
Artikelnummer P06.0150.020.12 GY X800
EAN / GTIN 4069769209617
Herstellernummer AYF3X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz +0,02)
  • w1 = 1,45 mm