• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill H2 Scheibenfräser, Nut-, Trenn- und Schlitzfräser, ØDS=102 mm, tmax=18 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MH2.80.0102.06.30.IC R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MH2.80.0102.06.30.IC R
EAN / GTIN 4069769206937
Herstellernummer A6MZ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill H2 Scheibenfräser
Nut-, Trenn- und Schlitzfräser
ØDS=102 mm, tmax=18 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • h = 40,0 mm
  • Schraube = A2DK
  • Schraubendreher = T15F
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • ØDS = 102,0 mm
  • ØD2 = 25,4 mm
  • ZEFP = 6