MED-Si.-Schuh S3 MED 1000 PERBUNAN 15 48

Artikel-Nr.: MED 1000 PERBUNAN 15 48
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
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
Serie PERBUNAN
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
EU-Schuhgröße 48
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MED 1000 PERBUNAN 15 48
EAN / GTIN 4044348500699
Herstellernummer MED 1000 PERBUNAN 15 48
L-Nummer L00780 104266
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Weiches Nubukleder
  • Bordüre aus Textil
  • Nahtfreies und gepolstertes Innenfutter aus Mikrofaser
  • Geschlossene Lasche
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ORTHO-MED
  • Universelle Dämpfung
  • Laufsohle Perbunan New York