simmill AX Frässchneidplatte, Fräsen von Whitworth-Rohrgewinden, Gang/Zoll=19, Gewindegröße G 3/8''

Artikel-Nr.: MA4.BS19.P.02.30.12 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer MA4.BS19.P.02.30.12 AM X800
EAN / GTIN 4069769203752
Herstellernummer AZ3GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Frässchneidplatte
Fräsen von Whitworth-Rohrgewinden
Gang/Zoll=19, Gewindegröße G 3/8''

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,34 mm
  • ØDS = 11,8 mm
  • R = 0,18 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Gewinde = G 3/8″
  • L2 = 30,0 mm
  • Gang/Zoll = 19
  • S = 0,9 mm
  • ØD1 = 9,3 mm