simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Vollradiusnuten, w=3 mm, R=1,5 mm

Artikel-Nr.: MA4.300.20.10.15 AV X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA4.300.20.10.15 AV X800
EAN / GTIN 4069769203554
Herstellernummer AZ2GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Vollradiusnuten
w=3 mm, R=1,5 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 78,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 5,30 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • ZEFP = 4