simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, Ab Gewindegröße=M10,0, L2=25 mm

Artikel-Nr.: MA3.MT20.01.25.312 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer MA3.MT20.01.25.312 AM X800
EAN / GTIN 4069769202960
Herstellernummer AS4MX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, Ab Gewindegröße=M10,0, L2=25 mm

Technische Parameter:

  • S = 1,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M10,0
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 7,92 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Steigung (bis) = 2,0 mm
  • tmax = 1,19 mm