simmill AX Schaftfräser, Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1,5 mm, Schneidkreis=7,5 mm, tmax=2 mm

Artikel-Nr.: MA3.150.07.08.00 AS X800
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
Artikelnummer MA3.150.07.08.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199673
Herstellernummer ANPAX800
L-Nummer L23830 100926
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1,5 mm, Schneidkreis=7,5 mm, tmax=2 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz e8)
  • tmax = 2,0 mm
  • Aufnahme nach = DIN 6535 HA