simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, P=3,5 mm

Artikel-Nr.: M14.MT35.02 IM R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.MT35.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196238
Herstellernummer AT6NX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
P=3,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,7 mm
  • w = 0,44 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • b = 5,25 mm
  • H1 = 1,89 mm
  • Steigung (von) = 3,5 mm