simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nominal width=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Artikel-Nr.: M14.4120.54 FR X500
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
Artikelnummer M14.4120.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769195316
Herstellernummer AKFUX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nominal width=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Technische Parameter:

  • t = 1,97 mm
  • w = 4,29 mm (Toleranz -0,02)
  • S = 4,9 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • Nutnennbreite = 4,15 mm
  • Anzahl Schneiden = 3