simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, innen, P=3,5-4 mm

Artikel-Nr.: M14.2140.01 ML GT42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M14.2140.01 ML GT42
EAN / GTIN 4069769194333
Herstellernummer AKFWGT42
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, innen
P=3,5-4 mm

Technische Parameter:

  • Anzahl Schneiden = 3
  • Steigung (bis) = 4,0 mm
  • tmax = 2,17 mm
  • b = 5,40 mm
  • Steigung (von) = 3,50 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm