simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nominal width=2,15 mm, w=2,29 mm, t=1,47 mm

Artikel-Nr.: M14.2115.54 FL X500
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
Artikelnummer M14.2115.54 FL X500
EAN / GTIN 4069769194227
Herstellernummer AHMTX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nominal width=2,15 mm, w=2,29 mm, t=1,47 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (Toleranz -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • R = 0,15 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • Nutnennbreite = 2,15 mm
  • S = 4,7 mm