{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Artikelnummer | M14.0200.02 GR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769191332 | |
| Herstellernummer | AYQ8X800 | |
| L-Nummer | L23830 101243 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com | 
SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten
Nennbreite=0 mm, w=2 mm, R=0,2 mm
Technische Parameter: