Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC 12/10 4 - 11 10tlg

Artikel-Nr.: L60010 931
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 931
EAN / GTIN 4018754080564
Herstellernummer 96400653
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • metrische, gleiche Schlüsselweiten
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Bereich: 4 - 11
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • Nr.: 12/10
  • Gewicht: 161 g