3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.54mm

Artikel-Nr.: L60010 806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 806
EAN / GTIN 4018754004324
Herstellernummer 02420028
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • lange Ausführung
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • 3/8″ Innenvierkant-Antrieb
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Merkmal:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Höhe mm (h): 17 mm
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Gewicht: 53 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″