Allzweckschere L.237mm

Artikel-Nr.: L60010 7821
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L60010 7821
EAN / GTIN 4018754340583
Herstellernummer 75271000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Universalschere für Rechts- und Linkshänder - optimal geeignet zum präzisen Schneiden von Blech, Kunststoff, Leder, Pappe u. v. m.
  • Die titanbeschichteten, rostfreien Edelstahlklingen erlauben exakte Schnitte und überzeugen durch außergewöhnliche Langlebigkeit.
  • Die rutschfesten 2-Komponenten-Griffe unterstützen einen sicheren und komfortablen Halt, auch bei längeren Arbeiten.
  • Ein integrierter Anschlagpuffer schützt vor Klemmen und sorgt für zusätzliche Sicherheit.
  • Dank des Schraubmechanismus lassen sich die Klingen für dauerhafte Nutzung einfach justieren und reinigen.
Eigenschaften:
  • Scherenblätter aus Edelstahl, titanveredelt
  • Klemmschutz durch Anschlagpuffer
  • ideal für dünne Bleche, Kunststoffe, Leder, Pappe usw.
  • mit 2-Komponenten-Griffen

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 100 mm
  • Länge mm (L): 237 mm
  • Gewicht: 180 g