Satz Hakenwerkzeuge 4tlg

Artikel-Nr.: L60010 6460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Magnetgreifer-Haken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6460
EAN / GTIN 4018754296316
Herstellernummer 96722802
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-teiliger Hakenwerkzeug-Satz zur Montage und Demontage von Kleinteilen wie Simmer- oder O-Ringen, Dichtungselementen oder Verkleidungen.
  • Das Set enthält je einen 90° Haken, 45° Haken, rundgebogenen Haken und geraden Haken.
  • Die langen Klingen sind robust, stark belastbar und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen geeignet.
  • Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff ermöglicht eine sichere Handhabung, auch bei ölverschmierten Händen.
  • Die praktische Textiltasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung.
Eigenschaften:
  • universell einsetzbar für Montage und Ausbau von Kleinteilen
  • hohe Härtewerte (50-55 HRC)
  • mit 3-Komponenten-Griff
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • in robuster Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Länge mm (L): 165 mm
  • Gewicht: 144 g

Lieferumfang:

Inhalt 4-teilig:
  • 4 Hakenwerkzeuge Nr. 13000-13003: gerade, 45°; 90°; rundgebogen