Kunststoffrohr-Schere max.D.24mm

Artikel-Nr.: L60010 5672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5672
EAN / GTIN 4022668100706
Herstellernummer 56010070
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Kunststoffrohr-Schere in verchromter Ausführung
  • Schere für leichtes und müheloses Ablängen und Trennen von Kunststoffrohren
  • Auswechselbares Messer

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 24 mm
  • Gewicht: 290 g