Sicherheitsmesser L.174mm

Artikel-Nr.: L60010 5078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5078
EAN / GTIN 4018754229819
Herstellernummer 77621001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
  • Klinge durch Schiebeknopf verstellbar
  • Ersatzklingen können im Griff deponiert werden
  • Klingenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug
  • Körper aus Zinkdruckguss
  • mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Länge mm (L): 174 mm
  • Gewicht: 200 g

Passende Produkte