Connectorzange L.230mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: L60010 4093
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 4093
EAN / GTIN 4018754199341
Herstellernummer 65765231
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet zum Lösen oder Festdrehen von Schraubsteckern, z. B. Cannon-Connectoren
  • für Arbeiten an empfindlichen Leichtmetall- und Rohrverschraubungen
  • 4-fach verstellbares Gleitgelenk
  • mit auswechselbaren Kunststoffbacken
  • Chrome Alloy Steel
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Kopf: verchromt
  • Griffe: mit Kunststoff-Überzug
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 288 g
  • Breite mm (b): 68 mm

Passende Produkte