Körner Schaft-D.10mm L.100mm

Artikel-Nr.: L60010 4012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 4012
EAN / GTIN 4018754040476
Herstellernummer 70050001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • achtkantig
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 7250

Merkmal:

  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Gr.: 100 x 10
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht: 52 g